Laajeneva muoviniitti kannalla, useita rakoja
Muovinen laajeneva niitti, kanta, raot
MUOVINIITTI-D7-(7,5-8,25MM)-MUSTA
Tuotenro 0501102041
EAN 4046777720655
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Helppo asennus ja poistaminen, myös käsin
- Pitävä kiinnitys komponenttiin
Tiedot(X)
![]() | |
Porareiän halkaisija vähint./enint. | 7,75-8,25 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 5,70-8,70 mm |
Pään/kannan halkaisija (A) | 25,40 mm |
Kannan korkeus (B) | 3,50 mm |
Pituus kannan alapuolelta (C) | 24,00 mm |
Väri | Musta |
Materiaali | PA – Polyamidi |
Soveltuu ajoneuvolle | Ford, Yleismalli |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | 1028521, W701054S300 |
Asennus-/kiinnityspaikka | Yleiskäyttöön, universal |