Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Laajeneva muoviniitti kannalla, useita rakoja

Muovinen laajeneva niitti, kanta, raot
MUOVINIITTI POM MUSTA

Tuotenro 0500300019

EAN 4065746640503

-
Laajeneva muoviniitti kannalla, useita rakoja

Tuotenro 0500300019

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Metallilevyjen, pahvin ja muovien nopeaan kiinnittämiseen
  • Helppo asennus ja poistaminen, myös käsin

  • Pitävä kiinnitys komponenttiin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Porareiän halkaisija vähint./enint.

7,00-7,20 mm

Kiinnityspaksuus vähint./enint.

8,00-8,20 mm

Pään/kannan halkaisija (A)

19,00 mm

Kannan korkeus (B)

4,00 mm

Pituus kannan alapuolelta (C)

8,20 mm

Väri

Musta

Materiaali

Polyoksimetyleeni

Soveltuu ajoneuvolle

Toyota

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

9046707211

Asennus-/kiinnityspaikka

Yleiskäyttöön, universal

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot