Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Laajeneva mutteri, tyyppi 1 Sopii pyöreille rei’ille

Laajeneva mutteri, tyyppi 1
MUOVINIITTI-HONDA-9,6

Tuotenro 0500785044
EAN 4011231428446

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sopii pyöreille rei’ille
  • Yksipuolinen asennus, mutterin lukitustoiminto

  • Ei kierry

  • Korroosionkestävä

  • Pitävä kiinnitys kappaleeseen

  • Laippaa voi käyttää välikkeenä

  • Ei suoraa kosketusta metallilevyn ja ruuvin välillä

  • Voidaan käyttää uudelleen irrotuksen jälkeen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Metallilevyjen kiinnitys ruuveilla

Soveltuu ruuville

M4

Porareiän halkaisija vähint./enint.

7,00-7,00 mm

Kiinnityspaksuus vähint./enint.

0,80-2,30 mm

Pituus vähint./enint.

6,70-6,70 mm

Kokonaiskorkeus

7.90 mm

Leveys vähint./enint.

6,50-6,50 mm

Materiaali

PA 6 - Polyamidi

Väri

Neutraali

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

999100412, 96706B0700

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa 2

90611sk7003

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa 3

75522611000

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot