Laajeneva mutteri, tyyppi 1 Sopii pyöreille rei’ille
Laajeneva mutteri, tyyppi 1
MUOVINIITTI-TOYOTA-VALKOINEN-17
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Yksipuolinen asennus, mutterin lukitustoiminto
- Ei kierry
- Korroosionkestävä
- Pitävä kiinnitys kappaleeseen
- Laippaa voi käyttää välikkeenä
- Ei suoraa kosketusta metallilevyn ja ruuvin välillä
- Voidaan käyttää uudelleen irrotuksen jälkeen
Tiedot(X)
Metallilevyjen kiinnitys ruuveilla
Soveltuu ruuville | Halkaisija 4,8 mm |
Soveltuu vähint./enint. ruuvin halkaisijalle | 4,8-4,8 mm |
Porareiän halkaisija vähint./enint. | 9,00-9,00 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 0,80-1,50 mm |
Pituus vähint./enint. | 8,40-8,60 mm |
Kokonaiskorkeus | 11.00 mm |
Leveys vähint./enint. | 8,40-8,60 mm |
Materiaali | PA 6 - Polyamidi |
Väri | Neutraali |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | 9018906006 |