Laajeneva mutteri, tyyppi 6 Sopii pitkittäisrei’ille
Laajeneva mutteri, tyyppi 6
MUOVIMUTTERI-TOYOTA-D20-MUSTA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Yksipuolinen asennus, mutterin lukitustoiminto
- Ei kierry
- Korroosionkestävä
- Pitävä kiinnitys kappaleeseen
- Laippaa voi käyttää välikkeenä
- Ei suoraa kosketusta metallilevyn ja ruuvin välillä
- Voidaan käyttää uudelleen irrotuksen jälkeen
Tiedot(X)
Metallilevyjen kiinnitys ruuveilla
Soveltuu vähint./enint. ruuvin halkaisijalle | 5,5-5,5 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 0,7-0,8 mm |
Pituus vähint./enint. | 8,2-8,3 mm |
Kokonaiskorkeus | 18,7 mm |
Leveys vähint./enint. | 8,20-8,3 mm |
Materiaali | PA - Polyamidi |
Väri | Musta |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | 9018906013 |