Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Laakerilukite, kova, kuumankestävä

Laakerilukite, kova, kuumankestävä
LAAKERILUKITE KUUMANKESTÄVÄ 50 G

Tuotenro 0893620050

EAN 4056807005256

-
Laakerilukite, kova, kuumankestävä

Tuotenro 0893620050
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
Korkeille lämpötiloille altistuvien holkkien ja laakereiden kiinnitykseen.

Erittäin vahva liimasidos


Liitos on avattavissa vasta300 °C kuumentamisen jälkeen



Korkea käyttölämpötila, jopa 200 °C


Lujuus 100 °C:ssa yhä 85 % enimmäislujuudesta



Täyttää enintään 0,2 mm:n raot


Täyttää täysin pinnan epätasaisuudet



Estää hankautumisesta aiheutuvaa kulumista


Laakerit eivät leikkaa kiinni



Kovettuu nopeasti



Hyvä kestävyys


Kestää hyvin useita emäksiä, kaasuja, liuottimia, öljyjä ja polttoaineita (katso kestävyysluettelo)



Ei sisällä silikonia, liuottimia eikä öljyä



DOS-järjestelmä:


  • Näppärä kierrekorkki mahdollistaa käytön yhdellä kädellä, jolloin toinen käsi jää vapaaksi.

  • Portaattomasti säädettävän annostelukorkin ansiosta annostelua voidaan säätää tarkasti tarpeeseen sopivaksi, jolloin kulutus ja kulut pysyvät mahdollisimman pieninä.

  • Purkki tyhjenee lähes täydellisesti ja annostelukorkin kaulaan ei jää ainetta, mikä parantaa kustannustehokkuutta.
Huomautus

Pitkäaikainen altistus saattaa aiheuttaa muutoksia seuraavissa muoveissa: ABS, selluloidi, polystyreeni, polykarbonaatti (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfoni, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, vulkaanikuitu ja maalatut pinnat. Suosittelemme aina tuotteen testaamista itse.

Koostumus noudattaa Saksan ympäristöviraston 11. helmikuuta 2016 antamaa suositusta tuotteista, jotka joutuvat kosketuksiin juomaveden kanssa. Jos tuotetta käytetään kierretiivisteenä, joka joutuu kosketuksiin veden kanssa, noudata liima- ja tiivistysaineteollisuuden antamia suosituksia.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme antamista teknisistä tiedoista tai neuvonnasta, paitsi jos nämä tekniset tiedot ja/tai neuvonta sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!

Käyttöalue

Korkeille lämpötiloille altistuvien holkkien, laakereiden ja muiden lieriömäisten liitosten kiinnittämiseen. Laakerilukite on tarkoitettu käytettäväksi auto- ja hyötyajoneuvoteollisuudessa, metalli- ja työkaluteollisuudessa, laivanrakennuksessa, koneiden ja moottorien valmistuksessa sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa. Koostumus noudattaa Saksan ympäristöviraston suositusta tuotteista, jotka joutuvat kosketuksiin juomaveden kanssa.

Ohjeet

Tämä nestemäinen muovi kovettuu, kun se on kosketuksissa metallin kanssa ilman hapen vaikutusta (happi puuttuu). Liitospintojen on oltava kuivia, pölyttömiä ja rasvattomia. Kostuta lukittavia pintoja riittävästi ja liitä ne heti.


Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.

Sisällön paino

50 g

Kemiallinen perusta

Metakryylihappoesteri

Väri

Vihreä

Tiheys/edellytykset

1,11 g/cm³ / Standardin DIN EN ISO 2811-1 mukaisesti

Soveltuu enintään kierteelle

M36

Raontäyttökyky enint.

0,2 mm

Viskositeetti vähintään/enintään / edellytykset

10000-16000 mPas / 25 °C lämpötilassa, Brookfield RVT, karan nopeus 5/20 r/min

Kovettunut / täysin kovettunut edellytykset

Hapen poissulkeminen ja kosketus metalliin (kupari- tai rauta-ionit)

Jatkokäsiteltävissä, kun on kulunut vähint./enint.

30-40 min

Toiminnallinen lujuus saavutettu, kun on kulunut vähint./enint.

1-3 h

Kuivumisaika, lopullinen lujuus/kovettuminen vähint./enint.

12 h-24 h

Käsittelylämpötila vähint./enint.

5 – 35 °C

Käyttölämpötila vähint./enint.

-55 – 200 °C

Leimahduspiste min.

90 °C

Irrotusmomentti vähint./enint. / edellytykset

25-60 Nm / DIN EN 15865

Vääntömomentti vähint. lukitesidoksen rikkouduttua

20 Nm

Vääntömomentti lukitesidoksen rikkouduttua, edellytykset

DIN EN 15865

Puristusleikkauslujuus vähintään/enintään / edellytykset

25-50 N/mm² / Standardin ISO 10123 mukaisesti

Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset

18 Kuukautta / huoneenlämmössä

Liuotin - vapaa

Kyllä

Silikoni - vapaa

Kyllä

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pyyhintä-/puhdistusliina Tex-Rein

PYYHINTÄLIINA TEX-REIN 150 KPL/LTK

Erittäin hieno puhdistusliina pölyisille ja nukkaisille alueille
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot