Laakeriyksikkö FLCTE INA
Laakeriyksikkö, FLCTE INA
LAAKERIYKSIKKÖ FLCTE20
Tuotenro 1780053300
EAN 4053479808925
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
INA laakeriyksiköt ovat ISO-standardien mukaisia. Ne koostuvat Y-laakerista, kapeasta sisärenkaasta ja epäkeskolukituksesta, ja sopivat ensisijaisesti käyttökohteisiin, joissa pyörimissuunta on vakio. Laakeri on asennettu valurautapesään, joka voidaan kiinnittää pulteilla koneen seinään tai runkoon. Kuulalaakeriyksiköt voivat kompensoida kohtalaisen linjausvirheen, mutta eivät normaalisti salli aksiaalista siirtymää.
- Laakeriyksiköt ovat itseasennoituvia ja sallivat pienet staattiset kulmavirheet
- Kantaa suhteellisen raskaita kuormituksia, suunniteltu jatkuvaan ja vaihtelevaan käyttöön
- Voideltu ja tiivistetty laakeri, pikalukitus akselille
- Ilman voitelumahdollisuutta
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | LAAKERIYKSIKKÖ FLCTE20 |
Sisähalkaisija (d) | 20 mm |
Kiinnitysväli (J) | 71,4 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 90,5 mm |
Asennusreiän halkaisija (N) | 9 mm |
Tuotteen paino | 390 g |