Laakeriyksikkö PCF INA
Laakeriyksikkö, PCF INA
LAAKERIYKSIKKÖ PCF45
Tuotenro 1780109590
EAN 4053479808987
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
INA laippalaakeriyksiköt ovat Eurooppalaisen ISO-standardin mukaisia. Ne koostuvat Y-laakerista, pidennetystä sisärenkaasta ja epäkeskorengaslukituksesta, ja sopivat käyttökohteisiin, joissa pyörimissuunta on vakio tai vaihtuva. Laakeri on asennettu valurautapesään, joka voidaan kiinnittää pulteilla koneen seinään tai runkoon. Laakeriyksiköt voivat kompensoida kohtalaisen linjausvirheen, mutta eivät normaalisti salli aksiaalista siirtymää.
- Laakeriyksiköt ovat itseasennoituvia ja sallivat pienet staattiset kulmavirheet
- Kantaa suhteellisen raskaita kuormituksia
- Suunniteltu korkeille lämpötiloille ja suurille pyörimisnopeuksille
- Pesässä on M6-rasvanippa jälkivoitelua varten
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | LAAKERIYKSIKKÖ PCF45 |
Sisähalkaisija (d) | 45 mm |
Kiinnitysväli (J) | 105 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 137 mm |
Asennusreiän halkaisija (N) | 14 mm |
Tuotteen paino | 1990 g |