Laakeriyksikkö PTUE INA
Laakeriyksikkö, PTUE INA
LAAKERIYKSIKKÖ PTUE40
Tuotenro 1780111560
EAN 4053479809205
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
INA säätölaakeriyksiköt ovat Japanilaisten teollisuusstandardien (JIS) mukaisia. Ne koostuvat Y-laakerista, joka koostuu valurautapesään asennetusta tiivistetystä urakuulalaakerista. Tyypillisesti säädettäviin kehyksiin asennetussa yksikössä on molemmilta puolilta jatkettu sisärengas. Laakeri lukitaan akselille kiristämällä epäkeskoärenkaalla olevat kaksi pidätinruuvia.
- Laakeriyksiköt ovat itseasennoituvia ja sallivat pienet staattiset kulmavirheet
- Kantaa suhteellisen raskaita kuormituksia
- Suunniteltu korkeille lämpötiloille ja suurille pyörimisnopeuksille
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | LAAKERIYKSIKKÖ PTUE40 |
Sisähalkaisija (d) | 40 mm |
Kiinnitysväli (J) | 0 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 141 mm |
Asennusreiän halkaisija (N) | 29 mm |
Tuotteen paino | 2430 g |