Laakeriyksikkö SYFJ
Laakeriyksikkö, SYFJ SKF
LAAKERIYKSIKKÖ SYFJ 35 TF
Tuotenro 1780132914
EAN 4053479811673
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pystykuulalaakeriyksiköt ovat Japanilaisten teollisuusstandardien (JIS) mukaisia. Ne koostuvat Y-laakerista, joka on asennettu valurautapesään. Tässä versiossa on kierteet kiinnityspulteille ja se sopii käyttökohteisiin, joissa pyörimissuunta voi olla sekä vakio että vaihtuva. Niissä on molemmilta puolilta pidennetty sisärengas ja se lukitaan akselille sisärenkaalla olevalla pidätinruuvilla.
- Laakeriyksiköt ovat itseasennoituvia ja sallivat pienet staattiset kulmavirheet
- Kantaa suhteellisen raskaita kuormituksia
- Suunniteltu korkeille lämpötiloille ja suurille pyörimisnopeuksille
- Pesässä on rasvanippa jälkivoitelua varten
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | LAAKERIYKSIKKÖ SYFJ 35 TF |
Sisähalkaisija (d) | 35 mm |
Kiinnitysväli (J) | 80 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 110 mm |
Asennusreiän halkaisija (N) | 14 mm |
Tuotteen paino | 1350 g |