Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Laakeriyksikkö TCJ INA

Laakeriyksikkö, TCJ INA
LAAKERIYKSIKKÖ TCJ75

Tuotenro 1780130500

EAN 4053479809076

-
Laakeriyksikkö TCJ INA

Tuotenro 1780130500
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
Neliön muotoinen laippalaakeriyksikkö neljällä kiinnitysreiällä ja epäkeskorengaskiinnityksellä, sekä parannetulla tiivistyksellä.

INA laippalaakeriyksiköt ovat Eurooppalaisen ISO-standardin mukaisia. Ne koostuvat Y-laakerista, pidennetystä sisärenkaasta ja epäkeskorengaslukituksesta, ja sopivat käyttökohteisiin, joissa pyörimissuunta on vakio tai vaihtuva. Laakeri on asennettu valurautapesään, joka voidaan kiinnittää pulteilla koneen seinään tai runkoon. Laakeriyksiköt voivat kompensoida kohtalaisen linjausvirheen, mutta eivät normaalisti salli aksiaalista siirtymää.



  • Laakeriyksiköt ovat itseasennoituvia ja sallivat pienet staattiset kulmavirheet

  • Kantaa suhteellisen raskaita kuormituksia

  • Suunniteltu korkeille lämpötiloille ja suurille pyörimisnopeuksille

  • Pesässä on M6-rasvanippa jälkivoitelua varten
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

LAAKERIYKSIKKÖ TCJ75

Sisähalkaisija (d)

75 mm

Kiinnitysväli (J)

153 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

197 mm

Asennusreiän halkaisija (N)

23 mm

Tuotteen paino

6500 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot