Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Laakeriyksikkö UCC SNR/ASAHI

Laakeriyksikkö, UCC SNR/ASAHI
LAAKERIYKSIKKÖ UCC 210 SNR/ASAHI

Tuotenro 1780190940

EAN 4053479808642

-
Laakeriyksikkö UCC SNR/ASAHI

Tuotenro 1780190940
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
Pyöreä laakeriyksikkö ilman pesän kiinnitysreikiä ja pidätinruuvilukituksella.

Laakeriyksiköt ovat Japanilaisten teollisuusstandardien (JIS) mukaisia. Ne koostuvat Y-laakerista, pidennetystä sisärenkaasta ja pidätinruuvilukituksesta, ja sopivat käyttökohteisiin, joissa pyörimissuunta on vakio tai vaihtuva. Laakeri on asennettu pyöreään valurautapesään, jossa ei ole kiinnitysreikiä laisinkaan.



  • Laakeriyksiköt ovat itseasennoituvia ja sallivat pienet staattiset kulmavirheet

  • Kantaa suhteellisen raskaita kuormituksia

  • Suunniteltu korkeille lämpötiloille ja suurille pyörimisnopeuksille

  • Pesässä on rasvanippa jälkivoitelua varten
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

LAAKERIYKSIKKÖ UCC 210 SNR/ASAHI

Sisähalkaisija (d)

50 mm

Kiinnitysväli (J)

0 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

120 mm

Asennusreiän halkaisija (N)

0 mm

Tuotteen paino

1900 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot