Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Laakeriyksikkö UCPA ASAHI

Laakeriyksikkö, UCPA ASAHI
LAAKERIYKSIKKÖ UCPA206 ASAHI

Tuotenro 1780192400

EAN 4053479808413

-
Laakeriyksikkö UCPA ASAHI

Tuotenro 1780192400
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
Lyhytjalustainen pystykuulalaakeriyksikkö kahdella kiinnitysreiällä ja pidätinruuvilukituksella.

Pystykuulalaakeriyksiköt ovat Japanilaisten teollisuusstandardien (JIS) mukaisia. Ne koostuvat Y-laakerista, joka on asennettu valurautapesään. Tässä versiossa on kierteet kiinnityspulteille ja se sopii käyttökohteisiin, joissa pyörimissuunta voi olla sekä vakio että vaihtuva. Siinä on molemmilta puolilta pidennetty sisärengas ja se lukitaan akselille sisärenkaalla olevalla pidätinruuvilla.



  • Laakeriyksiköt ovat itseasennoituvia ja sallivat pienet staattiset kulmavirheet

  • Kantaa suhteellisen raskaita kuormituksia

  • Suunniteltu korkeille lämpötiloille ja suurille pyörimisnopeuksille

  • Pesässä on M6-rasvanippa jälkivoitelua varten
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

LAAKERIYKSIKKÖ UCPA206 ASAHI

Sisähalkaisija (d)

30 mm

Kiinnitysväli (J)

66 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

94 mm

Asennusreiän halkaisija (N)

14 mm

Tuotteen paino

1200 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot