Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Laakeriyksikkö UKFC ASAHI

Laakeriyksikkö, UKFC ASAHI
LAAKERIYKSIKKÖ UKFC 215 ASAHI

Tuotenro 1780193743

EAN 4053479808536

-
Laakeriyksikkö UKFC ASAHI

Tuotenro 1780193743
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
Pyöreä laippalaakeriyksikkö neljällä kiinnitysreiällä ja kiristysholkkikiinnityksellä.

Laippalaakeriyksiköt ovat Japanilaisten teollisuusstandardien (JIS) mukaisia. Ne koostuvat Y-laakerista, joka on asennettu valurautapesään, joka voidaan kiinnittää pulteilla tukipintaan. Tämä versio on vahva ja jäykkä ja sopii käyttökohteisiin, joissa pyörimissuunta voi olla sekä vakio että vaihtuva. Laakeri kiinnitetään akselille kiristysholkin avulla.



  • Laakeriyksiköt ovat itseasennoituvia ja sallivat pienet staattiset kulmavirheet

  • Kantaa suhteellisen raskaita kuormituksia

  • Suunniteltu korkeille lämpötiloille ja suurille pyörimisnopeuksille

  • Pesässä on M6-rasvanippa jälkivoitelua varten
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

LAAKERIYKSIKKÖ UKFC 215 ASAHI

Sisähalkaisija (d)

75 mm

Kiinnitysväli (J)

130,1 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

220 mm

Asennusreiän halkaisija (N)

19 mm

Tuotteen paino

7400 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot