Laastariautomaatti Salvequick
Laastariautomaatti, Salvequick
LAASTARIAUTOMAATTI 490700
Tuotenro 0899520075
EAN 4053479289809
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Salvequick laastariautomaatti on helppokäyttöinen ja hygieeninen ratkaisu työpaikoille eri laastarivaihtoehtoineen. Heti käyttövalmiiden laastareiden vetäminen laastariautomaatista onnistuu hygieenisesti yhdelläkin kädellä, ilman suojapaperin availua tai saksien kanssa temppuilua. Alaspäin vedettäessä estetään muiden laastareiden likaantuminen ja kastuminen. Automaattiin lukitut laastarikasetit vähentävät hävikkiä ja läpinäkyvä kansi suojaa laastareita lialta ja pölyltä. Automaattiin voi täydentää useita eri laastarivaihtoehtoja. Automaatti sisältää 40 kangaslaastaria ja 45 muovilaastaria.
- Useita eri laastarivaihtoehtoja
- Laastarit vedetään alaspäin, muiden laastareiden kastuminen ja likaantuminen estyy
- Läpinäkyvä kansi suojaa laastareita lialta ja pölyltä
- Laastarikasetit ovat lukittuna automaatissa
- Sisältää 40 kangaslaastaria ja 45 muovilaastaria
Tiedot(X)
Väri | Vihreä |
Pituus (kokonaispituus) | 5 cm |
Korkeus | 11 cm |
Leveys | 23 cm |