Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Laatikko, W-KLT 2.0 S ESD

Varastolaatikko W-KLT 2.0 S, pieni, ESD
W-KLT 2.0 S LAATIKKO 147X111X59MM-ESD

Tuotenro 1967600089

EAN 4057708988068

-
Laatikko, W-KLT 2.0 S ESD

Tuotenro 1967600089
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
Uusissa pienissä W-KLT®2.0 XS-, XS Cross- ja S-laatikoissa on pienin tilavuus verrattuna olemassa oleviin VDA-standardin mukaisiin Würth-pienkuljetuslaatikoihin W-KLT®2.0.


  • Saatavilla myös kannen kanssa, joka suojaa kuljetuksen aikana

  • CLIP-O-FLEX®-ripustusjärjestelmän kanssa yhteensopiva W-KLT® CLIP MINI -ripustuskiinnikkeen ansiosta


Pienten W-KLT 2.0 -laatikoiden edut
  • Optimoi työprosessit tuotannossa

  • Yhteensopiva toisten W-KLT®2.0 laatikoiden kanssa (lisäosana, sisälaatikkona)

  • Ei turhaa tavaroiden siirtelyä, säästää kallista aikaa

  • Vie jopa 50 % vähemmän tilaa työpisteellä

  • Jopa 50 % vähemmän tuotteiden likaantumista (kun kansi on käytössä)

  • Helppo käyttää etuluukun kautta, ei poikkipalkkia

  • Luotettava käytön ilmaisin: läppä auki = laatikko on käytössä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Koko

S

Väri

Musta

Sisäleveys (B1)

99 mm

Sisäpituus (L3)

134 mm

Sisäkorkeus (H1)

51 mm

Materiaali

Muovi

Malli

ESD-yhteensopiva

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot