Laatikko/lokero, System
LOKERO 2.1.1. PUNAINEN
Tuotenro 5581035002
EAN 4046777359619
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ruudukkorakenne mahdollistaa yhdistelyn
Tuotteiden mitat perustuvat sisäruudukon mittoihin, joten laatikot voidaan järjestää yksilöllisesti salkkuun.
Laatikot pysyvät hyvin paikallaan salkussa
- Salkun pohjan ruudukon reunukset lukitsee laatikot ja ne pysyvät paikallaan
- Läpinäkyvän kannen muotoilu estää sisällön sekoittumisen
Yksilöllinen jaottelu
Laatikot/lokerot voidaan jakaa yksilöllisesti välijakajillla.
Voidaan käyttää myös korjaamoiden seinillä tai asennuspisteissä
Laatikko/lokero voidaan kiinnittää kannatinkiskoihin uran avulla.
Laatikon sisältö voidaan tunnistaa helposti
Hieman kalteva merkintäkenttä.
Tiedot(X)
Järjestelmän mitat | 2.1.1 |
Väri | Punainen |
Leveys | 114 mm |
Syvyys | 82 mm |
Korkeus | 55 mm |
Materiaali | ABS akryylinitriilibutadieenistyreeni |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!