Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Laatikko/lokero, System

LOKERO 8.1.1. PUNAINEN

Tuotenro 5581035011

EAN 4046777360042

-
Laatikko/lokero, System

Tuotenro 5581035011

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Muunneltava laatikko järjestelmälliseen säilytykseen ja helpottamaan pienten tarvikkeiden hakemista. Laatikoita voidaan yhdistellä yksilöllisesti kaikkiin lajittelujärjestelmiin.

Ruudukkorakenne mahdollistaa yhdistelyn


Tuotteiden mitat perustuvat sisäruudukon mittoihin, joten laatikot voidaan järjestää yksilöllisesti salkkuun.



Laatikot pysyvät hyvin paikallaan salkussa


  • Salkun pohjan ruudukon reunukset lukitsee laatikot ja ne pysyvät paikallaan

  • Läpinäkyvän kannen muotoilu estää sisällön sekoittumisen


Yksilöllinen jaottelu


Laatikot/lokerot voidaan jakaa yksilöllisesti välijakajillla.



Voidaan käyttää myös korjaamoiden seinillä tai asennuspisteissä


Laatikko/lokero voidaan kiinnittää kannatinkiskoihin uran avulla.



Laatikon sisältö voidaan tunnistaa helposti


Hieman kalteva merkintäkenttä.

Käyttöalue
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Järjestelmän mitat

8.1.1

Väri

Punainen

Leveys

462 mm

Syvyys

82 mm

Korkeus

55 mm

Materiaali

ABS akryylinitriilibutadieenistyreeni

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Laatikon/lokeron välijakaja, System Laatikoiden/lokeroiden yksilölliseen jaotteluun.

JAKAJA 2.1.1 JA 8.1.1 LOKEROIHIN, ORSY

Laatikoiden/lokeroiden yksilölliseen jaotteluun.
x 4 kpl
Kannatinkisko laatikoille/lokeroille, System

KANNATINKISKO 495MM, ORSY

Laatikoiden/lokeroiden ripustamiseen
x 1 kpl
Kannatinkisko laatikoille/lokeroille, System

KANNATINKISKO 990MM, ORSY

Laatikoiden/lokeroiden ripustamiseen
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot