Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Laatikon/lokeron välijakaja, System Laatikoiden/lokeroiden yksilölliseen jaotteluun.

Laatikon/lokeron välijakaja, System
JAKAJA 2.2.1 JA 2.4.1 LOKEROIHIN, ORSY
SYSTEMKOFFER

Tuotenro 5581035021
EAN 4046777204469
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Laatikoiden/lokeroiden yksilölliseen jaotteluun.
  • Järjestelmälliseen säilytykseen ja helpottamaan pienten tarvikkeiden hakemista
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Mitat, system

2.x.1

Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta)

110 x 15 x 45 mm

Väri

Liikenteenpunainen RAL 3020

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Laatikko/lokero, System

LOKERO 2.2.1. PUNAINEN

SYSTEMKOFFER
Muunneltava laatikko järjestelmälliseen säilytykseen ja helpottamaan pienten tarvikkeiden hakemista. Laatikoita voidaan yhdistellä yksilöllisesti kaikkiin lajittelujärjestelmiin.
x 1 kpl
Laatikko/lokero, System

LOKERO 2.4.1. PUNAINEN

SYSTEMKOFFER
Muunneltava laatikko järjestelmälliseen säilytykseen ja helpottamaan pienten tarvikkeiden hakemista. Laatikoita voidaan yhdistellä yksilöllisesti kaikkiin lajittelujärjestelmiin.