Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Laatikon/lokeron välijakaja, System Laatikoiden/lokeroiden yksilölliseen jaotteluun.

JAKAJA 2.1.1 JA 8.1.1 LOKEROIHIN, ORSY

Tuotenro 5581035020

EAN 4046777204452

-
Laatikon/lokeron välijakaja, System Laatikoiden/lokeroiden yksilölliseen jaotteluun.

Tuotenro 5581035020

-
Määrä
P-koko:
x 4 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Laatikoiden/lokeroiden yksilölliseen jaotteluun.
  • Järjestelmälliseen säilytykseen ja helpottamaan pienten tarvikkeiden hakemista
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Järjestelmän mitat

x.1.1

Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta)

70 x 8 x 45 mm

Väri

Liikenteen punainen RAL 3020

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Laatikko/lokero, System

LOKERO 2.1.1. PUNAINEN

Muunneltava laatikko järjestelmälliseen säilytykseen ja helpottamaan pienten tarvikkeiden hakemista. Laatikoita voidaan yhdistellä yksilöllisesti kaikkiin lajittelujärjestelmiin.
x 1 kpl
Laatikko/lokero, System

LOKERO 8.1.1. PUNAINEN

Muunneltava laatikko järjestelmälliseen säilytykseen ja helpottamaan pienten tarvikkeiden hakemista. Laatikoita voidaan yhdistellä yksilöllisesti kaikkiin lajittelujärjestelmiin.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot