Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Laatikon/lokeron välijakaja, System Laatikoiden/lokeroiden yksilölliseen jaotteluun.

Laatikon/lokeron välijakaja, System
JAKAJA 2.1.2 JA 8.1.2 LOKEROIHIN, ORSY

Tuotenro 5581036020

EAN 4046777204476

-
Laatikon/lokeron välijakaja, System Laatikoiden/lokeroiden yksilölliseen jaotteluun.

Tuotenro 5581036020

-
Määrä
P-koko:
x 4 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Laatikoiden/lokeroiden yksilölliseen jaotteluun.
  • Järjestelmälliseen säilytykseen ja helpottamaan pienten tarvikkeiden hakemista
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Mitat, system

x.1.2

Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta)

70 x 8 x 98 mm

Väri

Liikenteen punainen RAL 3020

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Laatikko/lokero, System

LOKERO 2.1.2. PUNAINEN

Muunneltava laatikko järjestelmälliseen säilytykseen ja helpottamaan pienten tarvikkeiden hakemista. Laatikoita voidaan yhdistellä yksilöllisesti kaikkiin lajittelujärjestelmiin.
x 1 kpl
Laatikko/lokero, System

LOKERO 8.1.2. PUNAINEN

Muunneltava laatikko järjestelmälliseen säilytykseen ja helpottamaan pienten tarvikkeiden hakemista. Laatikoita voidaan yhdistellä yksilöllisesti kaikkiin lajittelujärjestelmiin.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot