Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ladattava LED-käsivalaisin ERGOPOWER PEN+

Akkukäyttöinen LED-käsivalaisin, Ergopower Pen+
KÄSIVALAISIN ERGOPOWER PEN+

Tuotenro 0827940117

EAN 4062856206674

-
Ladattava LED-käsivalaisin ERGOPOWER PEN+

Tuotenro 0827940117

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kapea käsivalaisin, COB LED, 2 magneettia

Parhaat ominaisuudet takaavat parhaan tuloksen


  • Sopii vaikeapääsyisiin paikkoihin kapean muotoilun ansiosta

  • Valaisimen pohjassa ja takana olevat vahvat magneetit mahdollistavat joustavan kiinnityksen kaikkiin metallipintoihin

  • Helppo säätää työympäristön mukaan 100 tai 250 lumenin päävalon ansiosta

  • Kätevä taskulampputoiminto

  • Näet jäljellä olevan kapasiteetin tai varaustason nopeasti kolmesta vihreästä merkkivalosta


Nopea ja tehokas


  • Lisävarusteena saatava latausalusta ERGOPOWER PAD I tai II mahdollistaa langattoman latauksen

  • Voidaan ladata sekä USB-C-latausportin että langattoman latauksen kautta

  • Huippuluokan litium-ioniakkuteknologia lyhentää latausaikaa ja pidentää valaisuaikaa


Toimitussisältö


  • Käsivalaisin, USB-A-/USB-C-kaapeli, virtalähde 100-240 V, 50/60 Hz
Huomautus

Lisävarusteena saatava langaton latausalusta ERGOPOWER PAD I on tilattava erikseen.

Käyttöalue
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön

Päävalon valoteho (lm)

250 lm

Sivuvalon valoteho (lm)

70 lm

Paloaika vähint./enint.

1,5-3,5 h

Toissijaisen valon paloaika

4 h

Latausaika

2 h

Iskunkestävyys

IK07

IP-suojausluokka, valaisin

IP 54

IP-suojausluokka, laturi

IP 20

Nimellisjännite

3,7 V/DC

Akun/pariston kapasiteetti

1050 mAh

Akku-/paristotyyppi

Li-Ion

Suojausluokka, valaisin

Suojausluokka III / vaaraton pienoisjännite

Suojausluokka, laturi

Suojausluokka II / suojaeristys

Latausjännite vähint./enint.

100-240 V/AC

Taajuus vähint./enint.

50 / 60 Hz

Liitäntätyyppi

Langaton, USB-tyyppi C

Johdon/kaapelin pituus

1000 mm

Käyttölämpötila vähint./enint.

-10 – 40 °C

Latauslämpötila vähint./enint.

5 – 30 °C

Pituus x leveys x korkeus

192 x 30 x 22 mm

Liittimen, pistokkeen tyyppi

C

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
ERGOPOWER PAD -latausasema/-alusta

LANGATON LATAUSASEMA ERGOPOWER PAD I

Würthin akkuvalaisimien induktiiviseen (langattomaan) lataamiseen. Ne voidaan tunnistaa tuotteen nimessä olevasta +-merkistä.
x 1 kpl
ERGOPOWER PAD -latausasema/-alusta

LANGATON LATAUSASEMA ERGOPOWER PAD II

Würthin akkuvalaisimien induktiiviseen (langattomaan) lataamiseen. Ne voidaan tunnistaa tuotteen nimessä olevasta +-merkistä.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 5
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot