Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ladattava LED-käsivalaisin Ergopower Slim+

Akkukäyttöinen LED-käsivalaisin, Ergopower Slim+
KÄSIVALAISIN ERGOPOWER SLIM+

Tuotenro 0827940290

EAN 4061975622471

-
Ladattava LED-käsivalaisin Ergopower Slim+

Tuotenro 0827940290
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
Kapea käsivalaisin, jossa on 150° kääntyvä valaisinpää, SMD LED, 2 magneettia ja koukku

Optimaalinen työpisteen, -kohteen valaistus


  • Päävalossa on portaattomasti säädettävä himmennystoiminto - pidä painiketta painettuna (valo vilkkuu hetken, kun enimmäis- tai vähimmäiskirkkaus on saavutettu)

  • Valaisimen pohjassa ja takaosassa olevat vahvat magneetit mahdollistavat joustavan kiinnityksen kaikkiin metallipintoihin

  • 360° kääntyvä ja taitettava muovikoukku valaisimen ripustamista varten

  • Kätevä taskulampputoiminto

  • Näet jäljellä olevan kapasiteetin tai varaustason nopeasti neljästä vihreästä LED-valosta


Helppokäyttöinen


  • Lisävarusteena saatava latausalusta ERGOPOWER PAD I tai II mahdollistaa langattoman latauksen

  • Voidaan ladata USB-C-latausportin kautta tai langattomasti

  • Huippuluokan ladattava litium-ioniakkuteknologia nopeuttaa latausta ja pidentää valaisuaikaa


Toimitussisältö


Käsivalaisin, USB-A-/USB-C-kaapeli, virtalähde 100-240 V, 50/60 Hz

Huomautus

Lisävarusteena saatava langaton latausalusta ERGOPOWER PAD I tai II on tilattava erikseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön

Päävalon valoteho (lm)

450 lm

Sivuvalon valoteho (lm)

150 lm

Paloaika vähint./enint.

2,5-15 h

Toissijaisen valon paloaika

4 h

Latausaika

3,5 h

Iskunkestävyys

IK08

IP-suojausluokka, valaisin

IP 65

IP-suojausluokka, laturi

IP 20

Nimellisjännite

3,7 V/DC

Akun/pariston kapasiteetti

2200 mAh

Akku-/paristotyyppi

Li-Ion

Suojausluokka, valaisin

Suojausluokka III / vaaraton pienoisjännite

Suojausluokka, laturi

Suojausluokka II / suojaeristys

Latausjännite vähint./enint.

100-240 V/AC

Taajuus vähint./enint.

50 / 60 Hz

Liitäntätyyppi

Langaton, USB-tyyppi C

Johdon/kaapelin pituus

1000 mm

Käyttölämpötila vähint./enint.

-10 – 40 °C

Latauslämpötila vähint./enint.

5 – 30 °C

Pituus x leveys x korkeus

240 x 34 x 31 mm

Liittimen, pistokkeen tyyppi

C

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
ERGOPOWER PAD -latausasema/-alusta

LANGATON LATAUSASEMA ERGOPOWER PAD I

Würthin akkuvalaisimien induktiiviseen (langattomaan) lataamiseen. Ne voidaan tunnistaa tuotteen nimessä olevasta +-merkistä.
x 1 kpl
ERGOPOWER PAD -latausasema/-alusta

LANGATON LATAUSASEMA ERGOPOWER PAD II

Würthin akkuvalaisimien induktiiviseen (langattomaan) lataamiseen. Ne voidaan tunnistaa tuotteen nimessä olevasta +-merkistä.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot