Ladattava LED-otsa-/taskulamppu, käsivalaisin ERGOPOWER MULTI
Akkukäyttöinen LED-otsavalaisin, Ergopower MULTI
OTSALAMPPU ERGOPOWER MULTI
Tuotenro 0827809639
EAN 4099618366772
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
• Voidaan kiinnittää kypärään lampunpidikkeellä.
• Voidaan irrottaa helposti ja käyttää käsivalaisimena.
• Kiinnitysklipsillä.
• Helppo käyttää - portaaton himmennys, boost- ja muistitoiminto yhdellä painikkeella.
• Suurin teho 1 500 lm - tarjoaa laajan valaisualueen
• Himmennettävissä 9-600 lm - varmistaa optimaalisen valontuoton mihin tahansa tehtävään.
• Turvatoiminto ylikuumenemisen estämiseksi.
• Lukitustoiminto virheellisen käytön estämiseksi.
• Pohjassa vahva magneetti, joka kiinnittyy mihin tahansa magneettiseen pintaan.
• Mukana yksi lisäakku C-tyypin liitännällä - mahdollistaa nopean akun vaihdon, mikä pidentää käyttöikää.
• Toimii vaativissa ympäristöissä, kuten -20 °C, lumi tai sade, korkea vesitiiviysluokka IP68(2m)
• Yhteensopiva 2 x CR123-pariston kanssa (eivät sisälly toimitukseen).
Toimituksen sisältö:
- Lamppu ja 1 akku
- 1 ylimääräinen akku
- USB-C-kaapeli, 50 cm
- Otsanauha lampunpidikkeellä
- Lampunpidike 3M-tarralla
- Jos lamppu vilkkuu kerran, se on lukitussa tilassa.
- Jos haluat avata lampun lukituksen, pidä kytkintä painettuna 5 sekuntia. Lamppu vilkkuu kolme kertaa, mikä osoittaa lukitsemattoman tilan.
- Varmista, että lampun valaiseva osa ei ole liian lähellä pintoja.
Varaosat:
- Vara-akku 2600 mAh 0827 909 001
- Vara-akku 4000 mAh 0827 909 005
- Päätykorkki 0827 909 002
- Pääpanta 0827 909 003
- Kypäräkiinnike 0827 909 004
Tiedot(X)
Värilämpötila | 5000 K |
Latausaika | 3,5 h |
IP-suojausluokka | IP 68 |
Nimellisjännite | 3,7 V |
Akun/pariston kapasiteetti | 2600 mAh |
Akku-/paristotyyppi | Li-Ion |
Liitäntätyyppi | USB-tyyppi C |
PÄÄTYKORKKI OTSALAMPPU ERGOPOWER MULTI
KYPÄRÄKIINNIKE TARRALLA ERGOPOWER MULTI
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!