Ladattava LED-otsavalaisin Ergopower Sensor
Akkukäyttöinen LED-otsavalaisin, Ergopower Sensor
OTSAVALO SENSORILLA LED LADATTAVA
Tuotenro 0827809638
EAN 4065746673525
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erittäin kirkas 60 astetta kääntyvä valaisinosa
Säädettävä takakiinnike, säätöalue 60 astetta ylös ja alas
Kaksi kytkintä:
- Tavanomainen virtakytkin - 1. asennossa valo puoliteholla, 2. asennossa valo täydellä teholla
- Sensorikytkin - liiketunnistin tunnistaa käden liikkeet 5 cm:n etäisyydellä lampusta
Suojausluokka IP65
Iskunkestävyys IK07
Pääpannassa integroitu luistamaton kuminauha
Takaa hyvän pidon
Tiedot(X)
Värintoistoindeksi (CRI) vähint. | 80 |
Valoteho (lm) vähint./enint. | 100 / 280 lm |
Värilämpötila | 6500 K |
Paloaika vähint./enint. | 2-5,5 h |
Latausaika | 2,5 h |
IP-suojausluokka | IP 65 |
Nimellisjännite | 3,7 V/DC |
Akun/pariston kapasiteetti | 1500 mAh |
Akku-/paristotyyppi | Litium-polymeeri |
Liitäntätyyppi | USB, USB-tyyppi C |
Materiaali | Muovi/metalli |
USBCHRGCBL-F.HNDLAMP-L1M