Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ladattava LED-otsavalaisin Suprabeam V3pro

Akkukäyttöinen LED-otsavalaisin, Suprabeam V3Pro
OTSAVALO SUPRABEAM V3R PRO LED LADATTAVA

Tuotenro 0827809631

EAN 5704049907676

-
Ladattava LED-otsavalaisin Suprabeam V3pro

Tuotenro 0827809631
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
Tehokas, ladattava LED-otsalamppu.
  • Ainutlaatuinen välijohtojärjestelmä takaa parhaan mahdollisen liikkumisvapauden, ja täysin elektroninen säätö sisältää himmennys- ja muistitoiminnon

  • Kääntyvä valaisinosa

  • Toimii 2 800 mAh:n litium-polymeeriakulla. Toimitukseen sisältyy USB-kaapeli ja virtalähde

  • Valaisinosa: hi-tech-muovikomposiittia ja erittäin kovaa alumiinia

  • Kytkin: valaisinosan alapuolella oleva metallipainike

  • 3 valotoimintoa: Vakio 130 lm, himmennin muistitoiminnolla (10–270 lm) ja teho enint. 500 lm

  • Valokeila: Valaisukulman säätö valaisinosaa liu'uttamalla

2 vuoden takuu

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Soveltuu sekä lähityöskentelyyn että pitkille etäisyyksille.

Valoteho

300 lm

Valoteho (lm) vähint./enint.

6 / 1000 lm

Värilämpötila

4000 K

Tarkennettavissa

Kyllä

Valaisualue

245 m

Paloaika

8 h

Paloaika vähint./enint.

3-225 h

Latausaika

5 h

IP-suojausluokka

IP X4

IP-suojausluokka, valaisin

IP X4

IP-suojausluokka, laturi

IP 20

Nimellisjännite

3,7 V/DC

Akun/pariston kapasiteetti

2800 mAh

Akku-/paristotyyppi

Litium-polymeeri

Liitäntätyyppi

USB-tyyppi C, Mikro-USB

Johdon/kaapelin pituus

25 cm

Käyttölämpötila vähint./enint.

-20 – +50 °C

Latauslämpötila vähint./enint.

0 – 60 °C

Materiaali

Alumiini/muovi

Liittimen, pistokkeen tyyppi

C

Ladattava LED-otsavalaisin Suprabeam V3pro sisältää:
1 x
Suprabeam V3 sarjan välijohto

VÄLIJOHTO SUPRABEAM V3 SARJAN KOLMIOLIIT

Kuvaus: Suprabeam V3-sarjan välijohto, jossa on kätevä kolmioliitin. Nopea ja helppo asentaa.
Määrä: 1 x
1 x
Pääpanta V3 sarjan otsavalolle sininen

PÄÄPANTA V3 SARJAN OTSAVALOILLE SININEN

Kuvaus: Suprabeam V3-sarjan pääpannassa on säädettävä pituus ja silikoninen sisäpinnan suojakypäräkäyttöä varten.
Määrä: 1 x
1 x
Akku Suprabeam V3Pro/V4Pro -otsalampuille

AKKU SUPRABEAM V3R PRO LADATTAVA USB-C

Kuvaus: Tehokas 3,7V Li-Po vara-akku Suprabeam V3Pro/V4Pro -otsalampuille. Helppo vaihtaa ja pitää laitteesi aina toimintavalmiina.
Määrä: 1 x
1 x
Akkukotelo Suprabeam-LED-otsavalaisimeen

AKKUKOTELO SUPRABEAM V3R PRO KOLMIOLIIT

Määrä: 1 x
1 x
Suprabeam V3 otsavalon valaisinosa

VALAISINOSA LED SUPRABEAM V3 PRO SARJAAN

Kuvaus: Suprabeam V3-sarjan LED-valaisinosa tarjoaa tehokkaan valaistuksen pimeissä olosuhteissa. Helppo kiinnitys pääpantaan.
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Suojapussi otsavalaisimille

SUOJAPUSSI OTSAVALOLLE SUPRABEAM MUSTA

Suprabeam V3 otsalampun pehmeä suojapussi tarjoaa kätevän tarrakiinnityksen ja vyökiinnikkeen helpottaen kuljettamista.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Varaosat tälle tuotteelle:
Suprabeam V3 sarjan välijohto

VÄLIJOHTO SUPRABEAM V3 SARJAN KOLMIOLIIT

Suprabeam V3-sarjan välijohto, jossa on kätevä kolmioliitin. Nopea ja helppo asentaa.
x 1 kpl
Pääpanta V3 sarjan otsavalolle sininen

PÄÄPANTA V3 SARJAN OTSAVALOILLE SININEN

Suprabeam V3-sarjan pääpannassa on säädettävä pituus ja silikoninen sisäpinnan suojakypäräkäyttöä varten.
x 1 kpl
Akkukotelo Suprabeam-LED-otsavalaisimeen

AKKUKOTELO SUPRABEAM V3R PRO KOLMIOLIIT

x 1 kpl
Suprabeam V3 otsavalon valaisinosa

VALAISINOSA LED SUPRABEAM V3 PRO SARJAAN

Suprabeam V3-sarjan LED-valaisinosa tarjoaa tehokkaan valaistuksen pimeissä olosuhteissa. Helppo kiinnitys pääpantaan.
x 1 kpl
Akku Suprabeam V3Pro/V4Pro -otsalampuille

AKKU SUPRABEAM V3R PRO LADATTAVA USB-C

Tehokas 3,7V Li-Po vara-akku Suprabeam V3Pro/V4Pro -otsalampuille. Helppo vaihtaa ja pitää laitteesi aina toimintavalmiina.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot