Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ladattava LED-taskulamppu INSPECTION, magneettinostin valolla

MAGNEETTINOSTIN VALOLLA

Tuotenro 0827950201

EAN 4099618832628

-
Ladattava LED-taskulamppu INSPECTION, magneettinostin valolla

Tuotenro 0827950201

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Akkukäyttöinen taskulamppu Inspection ulosvedettävällä ja joustavalla valaisinpäällä. Integroitujen magneettien ansiosta valaisin on helppo kiinnittää ja se mahdollistaa kätevän handsfree-valaistuksen ahtaissa ja vaikeasti saavutettavissa paikoissa.

Pohjassa tehokas magneetti



Pidennettävissä jopa 510 mm:n pituiseksi - ihanteellinen pienten kulmien valaisemiseen



Kaksi valotehoa:


  • 30 lm (6 tuntia)

  • 100 lm (2 tuntia)


Pidikkeellä



LED-merkkivalo ilmaisee akun varaustilan: vilkkuva vihreä = latautuu, yhtäjaksoisesti palava vihreä = akku on ladattu täyteen. Varoitus akun alhaisesta varaustasosta



Pölytiivis ja vedenkestävä (IP65)



Iskunkestävyys:


  • IK09 (taskulampun valaisinpää sisäänvedettynä)

  • IK05 (taskulampun valaisinpää pidennettynä)
Huomautus

Kytkintoiminto:


Jos kytkintä painetaan 5 sekunnin kuluessa, valo vaihtaa seuraavien tilojen välillä: 30 lm → 100 lm → Off.


Jos kytkintä ei paineta yli 5 sekuntiin, valaisin muistaa viimeksi valitun kirkkaustason (muistitoiminto).

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Valoteho

100 lm

Paloaika vähint./enint.

2-6 h

Latausaika

2,5 h

IP-suojausluokka

IP 65

Akku-/paristotyyppi

Li-lon

Nimellisjännite

3,7 V

Akun/pariston kapasiteetti

180 mAh

Liitäntätyyppi

USB-tyyppi C

Materiaali

Iskunkestävä muovi

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot