Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ladattava LED-taskulamppu Power LED 

Akkukäyttöinen LED-taskulamppu POWER
TASKULAMPPU POWER LED

Tuotenro 0827805320

EAN 4099618248313

-
Ladattava LED-taskulamppu Power LED 

Tuotenro 0827805320
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
Ladattava LED-taskulamppu, jossa monitasokytkin.
  • Jopa neljä tuntia valoa

  • Alumiiniseoskotelo

  • Suojausluokka IPX6 - vesitiivis


Neljä toimintoa:


  • Täysi valon voimakkuus

  • Himmennetty valon voimakkuus

  • Vilkkuvalo

  • SOS
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Valoteho

320 lm

Paloaika

5,5 h

Latausaika

5,5 h

IP-suojausluokka

IP X6

Akku-/paristotyyppi

Li-Ion

Nimellisjännite

3,7 V/DC

Akun/pariston kapasiteetti

2200 mAh

Liitäntätyyppi

USB-tyyppi C

Pituus x leveys x korkeus

150 x 35 x 35 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot