Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ladattava LED-taskulamppu Suprabeam Q3R USB-C

Akkukäyttöinen LED-taskulamppu Suprabeam Q3R USB-C
TASKULAMPPU SUPRABEAM Q3R LED USB-C LATA

Tuotenro 9501017768

EAN 5704049911857

-
Ladattava LED-taskulamppu Suprabeam Q3R USB-C

Tuotenro 9501017768
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
Vankka ja kompakti ladattava taskulamppu
  • Valon enimmäisteho on 1 100 lm. Tasainen himmennys 600 luumenista 6 luumeniin muistitoiminnolla

  • Valaisinpäätä kiertämällä kohdistusta voidaan säätää alueella 15 - 70°

  • Li-ion-akussa on USB-latausportti. Tämän sisäisen latausratkaisun avulla akku voidaan ladata taskulampusta irrotettuna ja käyttää taskulamppua toisella akulla

  • IP68-suojausluokka erityisen vaativiin käyttöympäristöihin

  • Suojalasi suojaa linssiä öljyltä ja puhdistusaineilta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Valoteho

1100 lm

Valoteho (lm) vähint./enint.

6 / 1100 lm

Tarkennettavissa

Kyllä

Valaisualue

200 m

Valaisualue vähint./enint.

15 / 200 m

Paloaika

1,45 h

Latausaika

4,55 h

IP-suojausluokka

IP 68

Akku-/paristotyyppi

Li-Ion

Nimellisjännite

3,6 V

Akun/pariston kapasiteetti

3000 mAh

Liitäntätyyppi

USB-tyyppi C

Käyttölämpötila vähint./enint.

-20 – 50 °C

Pituus x leveys x korkeus

122 x 26,5 x 122 mm

Materiaali

Alumiini

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Akku Suprabeam-LED-taskulamppuun

AKKU 18650 SUPRABEAM Q3R USB-C

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot