Ladattava LED työ-/käsivalaisin ERGOPOWER BEND+
Akkukäyttöinen LED-käsivalaisin, Ergopower Bend+
TYÖVALO LED ERGOPOWER BEND+
Tuotenro 0827940421
EAN 4099618393303
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Työympäristön hallintaan
- Kapea muotoilu sekä 180° taittuva ja 270° kääntyvä monitoiminen 21 x 9 mm valaisinpää tekevät tästä erinomaisen ahtaissa paikoissa työskentelyyn
- Valaisimen pohjassa oleva vahva magneetti mahdollistaa joustavan kiinnityksen kaikkiin metallipintoihin
- Valaisin on helppo ripustaa tukevan, taittuvan metallikoukun varaan
- Mukautuu ihanteellisesti työympäristöihin 700 lumenin päävalon portaattoman himmennyksen ansiosta
- Kätevä taskulampputoiminto
- Digitaalinen näyttö nopeuttaa jäljellä olevan kapasiteetin, akun lataustason ja valon voimakkuuden (%) tarkistamista
Helppokäyttöinen
- Lisävarusteena saatava latausalusta ERGOPOWER PAD I tai II mahdollistaa langattoman latauksen
- Voidaan ladata sekä USB-C-latausportin että langattoman latauksen kautta
- Päävalo sammuu automaattisesti heti, kun valaisinpää taitetaan valaiseva puoli edellä valaisimen runkoa vasten
- Huippuluokan litium-ioniakkuteknologia lyhentää latausaikaa ja pidentää valaisuaikaa
Toimitussisältö
- Käsivalaisin, USB-A-/USB-C-kaapeli, virtalähde 100-240 V, 50/60 Hz
Lisävarusteena saatava langaton latausalusta ERGOPOWER PAD I tai II on tilattava erikseen.
Tiedot(X)
Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
Värintoistoindeksi (CRI) vähint. | 68 |
Päävalon valoteho (lm) | 700 lm |
Sivuvalon valoteho (lm) | 100 lm |
Värilämpötila | 6500 K |
Paloaika vähint./enint. | 2-7 h |
Toissijaisen valon paloaika | 7 h |
Latausaika | 3,5 h |
Iskunkestävyys | IK07 |
IP-suojausluokka | IP 54 |
IP-suojausluokka, valaisin | IP 54 |
IP-suojausluokka, laturi | IP 20 |
Nimellisjännite | 3,7 V/DC |
Akun/pariston kapasiteetti | 2600 mAh |
Akku-/paristotyyppi | Li-Ion |
Suojausluokka, valaisin | Suojausluokka III / vaaraton pienoisjännite |
Suojausluokka, laturi | Suojausluokka II / suojaeristys |
Liitäntätyyppi | Langaton, USB-tyyppi C |
Johdon/kaapelin pituus | 1000 mm |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -10 – 40 °C |
Pituus x leveys x korkeus | 277 x 46 x 30 mm |
Liittimen, pistokkeen tyyppi | C |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!