Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ladattava LED työ-/käsivalaisin Ergopower Boost

Akkukäyttöinen LED-käsivalaisin, Ergopower BOOST
TYÖVALO ERGOLIGHT PRO LED LADATTAVA IP65

Tuotenro 0827940450

EAN 4058794742381

-
Ladattava LED työ-/käsivalaisin Ergopower Boost

Tuotenro 0827940450
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
Tehokas LED-käsivalaisin Boost-lisätehotoiminnolla

Würth-erikoismalli



Kaksikomponenttinen kotelo, josta saa hyvän otteen



IP65-suojattu vedeltä ja pölyltä



Monikäyttöinen


Koukku



Rannelenkki



Päävalo 10 W:n SMD LED, spottivalo 3 W LED



Taskulampputoiminto


Spottivalo valaisimen päässä



Spottivalo, päävalo, pois päältä


Valaisutilan valinta kytkimellä



Boost-lisätehotila tarjoaa 1 000 lumenin valotehon



Valaisinpää kääntyy 160 astetta



Vahvat magneetit


Kaksi magneettia valaisimen takapuolella ja yksi pohjassa



Akun lataustila


Neljä merkkivaloa



USB-C-lataus



Lyhyt latausaika, valaisee pitkään


Uusinta litium-ioniakkuteknologiaa

Huomautus

Litium-ioniakku: 3,7 V, 4 400 mAh, 16,28 Wh

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Värintoistoindeksi (CRI) vähint.

70

Valoteho

1000 lm

Päävalon valoteho (lm)

500 lm

Sivuvalon valoteho (lm)

300 lm

Värilämpötila

6000 K

Paloaika

2,5 h

Päävalon paloaika

5 h

Toissijaisen valon paloaika

8 h

Latausaika

5 h

Iskunkestävyys

IK08

IP-suojausluokka

IP 65

IP-suojausluokka, valaisin

IP 65

IP-suojausluokka, laturi

IP 20

Nimellisjännite

5 V/DC

Akun/pariston kapasiteetti

4400 mAh

Akku-/paristotyyppi

Li-Ion

Suojausluokka

Suojausluokka III / vaaraton pienoisjännite

Suojausluokka, valaisin

Suojausluokka III / vaaraton pienoisjännite

Suojausluokka, laturi

Suojausluokka II / suojaeristys

Käyttölämpötila vähint./enint.

-10 – 40 °C

Pituus x leveys x korkeus

275 x 56 x 38,5 mm

Liittimen, pistokkeen tyyppi

C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot