Ladattava LED-työ-/käsivalaisin, Ergopower TINY
Akkukäyttöinen LED-käsivalaisin, Ergopower TINY
KÄSIVALAISIN ERGOPOWER TINY
Tuotenro 0827950101
EAN 4099618379628
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Akkukäyttöinen LED-työvalaisin USB C -liitännällä
Valaisinpää taitettavissa 180°
Kapea valaisinpää - 12 mm
Varustettu kolmella LED-valolla: spotti, etu ja taka
- Spottivalo 50 lumenia (3 tuntia)
- Päävalo edessä 50 ja 100 lumenia (6 ja 3 tuntia)
- Päävalo takana 100 lumenia (3 tuntia)
Kiinnikkeellä
Magneetit valaisimen takapuolella ja pohjassa
Akun tilan merkkivalo
Toimitussisältö:
Käsivalaisin, USB-A/USB-C-latauskaapeli
Tiedot(X)
![]() | |
Päävalon valoteho (lm) | 100 lm |
Sivuvalon valoteho (lm) | 50 lm |
Päävalon paloaika | 3 h |
Toissijaisen valon paloaika | 3 h |
Latausaika | 2,5 h |
IP-suojausluokka | IP 20 |
Nimellisjännite | 3,7 V |
Akun/pariston kapasiteetti | 350 mAh |
Akku-/paristotyyppi | Li-Ion |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -10 – 40 °C |