Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ladattava LED työ-/käsivalaisin Ergopower Twinblade+

Akkukäyt. LED-käsivalaisin, Ergopower TwinBlade+
TYÖVALO LED ERGOPOWER TWINBLADE.

Tuotenro 0827940390
EAN 4061975622488

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Taivutettava LED-käsivalaisin kapealla valaisinpäällä. USB-C-latausliitännällä, akkukäyttöinen, ladattava.

LED-nauhat molemmilla puolilla, kohdevalo valaisimen päässä



Valotasot


  • Päävalo toisella puolella 100-1000 lm

  • Molemmat LED-nauhat yhteensä 100-1000 lm, 500 lm/puoli

  • Kohdevalo 150 lm


Valaisimen ohjaus kahdella kytkimellä


  • Ylempi kytkin: Kohdevalo / päävalo toisella puolella himmennystoiminnolla

  • Alempi kytkin: Päävalo molemmilla puolilla himmennystoiminnolla, 500 lm/puoli


Päävalo himmennystoiminnolla - pidä painiketta painettuna



Valo vilkkuu hetken, kun matalin tai korkein valotaso on saavutettu



Latausaika: noin 5 tuntia USB-kaapelilla / noin 6,5 tuntia latausalustalla



Valaisimen voi ladata joko USB-C-kaapelilla tai latausalustalla



Valaisinpää kääntyy 180 astetta



Kapea valaisimen pää mahtuu ahtaisiinkin paikkoihin - leveys 12 mm



Integroitu koukku ja magneetti pohjassa



USB-virtalähde ja USB-C-kaapeli sisältyvät toimitukseen



Latausalusta EI sisälly toimitukseen.

Huomautus

Litium-ioniakku, 3,7 V, 4 400 mAh

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
ERGOPOWER PAD -latausasema/-alusta

LANGATON LATAUSASEMA ERGOPOWER PAD I

Würthin akkuvalaisimien induktiiviseen (langattomaan) lataamiseen. Ne voidaan tunnistaa tuotteen nimessä olevasta +-merkistä.
x 1 kpl
ERGOPOWER PAD -latausasema/-alusta

LANGATON LATAUSASEMA ERGOPOWER PAD II

Würthin akkuvalaisimien induktiiviseen (langattomaan) lataamiseen. Ne voidaan tunnistaa tuotteen nimessä olevasta +-merkistä.
x 1 kpl
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot