Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ladattava LED työ-/käsivalaisin WLH 1 Premium

Akkukäyttöinen LED-käsivalaisin WLH 1 Premium
TYÖVALO LED LADATTAVA MAGNEETILLA

Tuotenro 082794010
EAN 4046777894905

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Uusin litium-polymeeri akkuteknologia takaa lyhyen latausajan ja pitkän paloajan
  • Muovinen taittokoukku, joka on käännettävissä 360°

  • Tehokkaalla magneetilla

  • LED-lamppujen määrä: 4 x SMD-LED, koko 3,5 x 2,8 mm


Autolaturi Suprabeam 12v/24V 1 x USB lähtö ; 0827 600 224


Latausadapteri Suprabeam USB 230V ; 0827 809 625


Latausjohto USB Micro/C USB liittimillä ; 0837 900 107

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Valoteho (lm)

250 lm

Paloaika

3 h

Latausaika

4 h

IP-suojausluokka

IP 20

Käyttöjännite

5 V/DC

Akun/pariston kapasiteetti

1200 mAh

Akun / pariston tyyppi

Li-Ion

Pituus x leveys x korkeus

130 x 67 x 28 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot