Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ladattava LED-työvalaisin Ergopower 20 W

Akkukäyttöinen LED-työvalaisin Ergopower COB 20 W
TYÖVALAISIN LADATTAVA LED 20W IP65

Tuotenro 0981508157

EAN 4058794665017

-
Ladattava LED-työvalaisin Ergopower 20 W

Tuotenro 0981508157
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
Kestävä


Alumiinikotelo, jossa on kumiset reunasuojukset



Täysi kapasiteetti heti käytettävissä


COB LED -lamppu



Kaksi valaisuasetusta


1 700 lm ja 1 000 lm



Tilan valinta kytkimellä


Tehokas valo, himmeä valo tai off-pois päältä



Säädettävä pidike



Voidaan käyttää jalustan kanssa


Alustassa kiinnitysreiät (M8)



AC/DC-laturi tulee mukana

Huomautus

Litium-ioniakku: 7,4 V, 57,72 Wh, 7 800 mAh

Lisävarusteet:


  • 0981 509 016, 230VAC-laturi sopii vanhempaan Ergopower Dual -malliin

  • Uudessa mallissa USB-C latausportti, lataava datakaapeli tuotenro 9501 016 100

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Värintoistoindeksi (CRI) vähint.

70

Valoteho

1700 lm

Valoteho (lm) vähint./enint.

1000 / 1700 lm

Värilämpötila

5700 K

Paloaika vähint./enint.

3-6 h

Paloaika

3 h

Latausaika

4 h

Iskunkestävyys

IK09

IP-suojausluokka

IP 65

Nimellisjännite

8,4 V/DC

Akun/pariston kapasiteetti

7800 mAh

Akku-/paristotyyppi

Li-Ion

Latausjännite vähint./enint.

100-240 V/AC

Teho

20 W

Käyttölämpötila vähint./enint.

-10 – 40 °C

Leveys x korkeus x syvyys

203 x 202 x 62 mm

LED-lamppujen määrä

1 KPL

Materiaali

Alumiini/muovi

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
8,4V 2A -laturi DC-portilla

TYÖVALAISIN LADATTAVA 20W 230VAC LATURI

DC-laturi
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot