Ladattava LED-työvalaisin Ergopower Dual 25 W
Akkukäyttöinen LED-työvalaisin Ergopower Dual 25 W
TYÖVALO LED ERGOPOWER DUAL 25W
Tuotenro 0981509125
EAN 4061975622464
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Valaisin voidaan ladata joko verkkovirralla tai ajoneuvossa.
Itsenäisen akunhallintajärjestelmän ansiosta valaisinta voidaan käyttää myös latauskaapelin ollessa kytkettynä, jolloin valaisin latautuu samanaikaisesti = kaksikäyttöinen.
Ominaisuudet:
- SMD-LED-lamput
- Kaksi valotasoa - 2 500 lumenia ja 1 000 lumenia
- Jäljellä olevan kapasiteetin/varaustilan näytöllä
- Jalassa, telineessä on kiinnitysreiät, joilla valaisimen voi kiinnittää seinään tai jalustaan
- Pakkauksen sisältö: H07RN-F-latauskaapeli, 3 m (verkkokaapeli) ja autolaturi 12/24 voltin jännitteelle
- Verkkovirtakaapeli itselukittuvalla liitännällä
Litium-ioniakku, 7,2 V, 7 800 mAh
Tiedot(X)
Värintoistoindeksi (CRI) vähint. | 80 |
Valoteho (lm) vähint./enint. | 1000 / 2500 lm |
Värilämpötila | 6000 K |
Paloaika vähint./enint. | 2,5-6 h |
Iskunkestävyys | IK08 |
IP-suojausluokka, valaisin | IP 65 |
Nimellisjännite | 8,4 V/DC |
Akun/pariston kapasiteetti | 7800 mAh |
Akku-/paristotyyppi | Li-Ion |
Suojausluokka, valaisin | Suojausluokka II / suojaeristys |
Taajuus vähint./enint. | 50 / 60 Hz |
Teho | 25 W |
Johdon / kaapelin tyyppi | H07RN-F2x1,0 mm² |
Liitäntätyyppi | Suojakosketinpistoke |
Johdon/kaapelin pituus | 3 m |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -10 – 35 °C |
Leveys x korkeus x syvyys | 218 x 287 x 108 mm |
Liittimen, pistokkeen tyyppi | F, E |
Materiaali | Alumiini |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!