Ladattava LED-työvalaisin M-CUBE POWERQUAD M
Akkukäyttöinen LED-työvalaisin POWERQUAD M-CUBE
LED-TYÖVALAISIN POWERQUAD-M SUOJUKSELLA
Tuotenro 5701501001
EAN 4068362042041
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Portaattomasti himmennettävä (5-100 %) valonlähde (200 - 4 000 lumenia)
- Vaihdettavat M-CUBE-akkujärjestelmän akut auttavat välttämään käyttökatkokset/latausajat
- LED-paneelivalaisin, jossa on erittäin tehokkaat pinta-asennetut LED-lamput
- Laajakeilainen, häikäisyä vähentävä valo opaalikuvun ansiosta
- 6 suuntaan säädettävä valaisukulma
- Iskunkestävä, särkymätön kotelo
- Valmistettu Saksassa
NFC (Near-Field Communication) mahdollistaa tietojen tunnistamisen/lukemisen ilman kosketusta. Valaisin voidaan tunnistaa millä tahansa NFC-yhteensopivalla älypuhelimella. Sarjanumerot ja materiaalinumerot voidaan lukea digitaalisesti yksinkertaisesti skannaamalla symboli, joten naarmuuntuneet ja lukukelvottomat numerot eivät enää ole ongelma. ORSY Onlinen avulla on käytettävissä lisätoimintoja, kuten digitaalinen hallinta, muistutukset DGUV V3 -määräaikaistarkastuksista ja nopeat korjauspyynnöt. NFC-teknologian avulla tuotteet voidaan tunnistaa nopeasti ja helposti.
Ladattava akku ja laturi eivät sisälly toimitukseen!
Tiedot(X)
Valoteho (lm) vähint./enint. | 200 / 4000 lm |
Värilämpötila | 5000 K |
Iskunkestävyys | IK08 |
IP-suojausluokka | IP 20 |
IP-suojausluokka kannella/suojuksella | IP 54 |
Nimellisjännite | 18 V/DC |
Suojausluokka | Suojausluokka III / vaaraton pienoisjännite |
Teho | 28,5 W |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -15 – 40 °C |
Leveys x korkeus x syvyys | 300 x 320 x 140 mm |
COV-LAMP-CORDL-LED-POWERQUAD-(M-CUBE)
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!