Ladattava LED-työvalaisin WLH 1 Premium
TYÖVALO LED WLH1 LADATTAVA MAGNEETILLA
Tuotenro 082794011
EAN 4099618190315
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Muovinen taittokoukku, joka on käännettävissä 360°
- Tehokkaalla magneetilla
- LED-lamppujen määrä: 4 x SMD-LED, koko 3,5 x 2,8 mm
Autolaturi Suprabeam 12v/24V 1 x USB lähtö, 0827 600 224
Latausadapteri Suprabeam USB 230V, 0827 809 625
Latausjohto USB Micro/C USB liittimillä, 0837 900 107
Tiedot(X)
Valoteho | 250 lm |
Paloaika | 2,5 h |
Latausaika | 4 h |
IP-suojausluokka | IP 20 |
Nimellisjännite | 5 V/DC |
Akun/pariston kapasiteetti | 1200 mAh |
Akku-/paristotyyppi | Li-lon |
Liitäntätyyppi | USB-tyyppi C |
Pituus x leveys x korkeus | 130 x 67 x 28 mm |
Liittimen, pistokkeen tyyppi | C |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!