Ladattava otsavalo 250lm LED USB-C
Akkukäyttöinen LED-otsavalaisin KL 251AF
OTSAVALO 250LM LED LADATTAVA USB-C
Tuotenro 9501019046
EAN 4007123691265
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
IP44-suojausluokan ansiosta ladattavaa valaisinta voidaan käyttää ulkona. LED-otsalamppu voidaan ladata helposti USB-kaapelilla - uusia paristoja ei tarvitse ostaa.
- Ladattava LED-otsalamppu vaihdettavalla Li-Ion-akulla 3,7V / 2,6Ah ja latauksen merkkivalolla - valaistuksen enimmäiskesto 40h (latausaika noin 4h)
- Säädettävä pääpanta ja käännettävä etuvalo - täydellinen valon keskittämiseen
- Ladattava otsalamppu soveltuu parhaiten ulkokäyttöön, esimerkiksi lenkkeilyyn, patikointiin, retkeilyyn tai kokoonpanotöihin - jopa 100 metrin näkyvyys
- Takana punainen valo, joka myös vilkkuu
Toimituksen sisältö:
KL 251 AF -taskulamppu, kevyt ja kestävä muovikotelo ja 1x USB C-C -kaapeli
Käytä vain hyväksyttyä USB-virtalähdettä (esim. laturia tai tietokonetta), jonka lähtöjännite on enintään 5 V.
Tiedot(X)
Valoteho | 250 lm |
Valaisualue | 100 m |
Latausaika | 4 h |
IP-suojausluokka | IP 44 |
Nimellisjännite | 3,7 V |
Akun/pariston kapasiteetti | 2,60 Ah |
Akku-/paristotyyppi | Li-Ion |
Liittimen, pistokkeen tyyppi | C |