Ladattava otsavalo Subrabeam V3AIR LED
Ladattava LED-otsavalaisin Suprabeam V3Air V20
OTSAVALO SUPRABEAM V3AIR LED LADATTAVA
Tuotenro 0827809613
EAN 5704049907911
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Suprabeam V3air on ladattava LED-otsavalaisin, joka tarjoaa pitkän ja tehokkaan paloajan sekä monipuoliset ominaisuudet. Valaisimessa on portaaton liuku fokuksen säätö, joten voit säätää valokeilaa tarpeidesi mukaan leveästä kapeaan. Lisäksi valo-osaa voidaan kallistaa ja lukita eri kulmiin, mikä helpottaa työskentelyä epätasaisilla alustoilla. Valaisimessa on myös käyttökytkimen lukitustoiminto ja Li-Po akku, joka latautuu nopeasti Micro USB-liitännän avulla. Tämä kätevä ja turvallinen valaisin on luotu helpottamaan työskentelyäsi ja varmistamaan, että valo on aina oikeassa suunnassa.
- Valaisin pitkällä ja tehokkaalla paloajalla
- Valaisimen maksimi teho on 650 lm, mutta valaisimen muistitoiminnolla varustetulla himmentimellä voidaan valotehoa säätää 200 – 6 lm välillä.
- Valaisimessa on portaaton liuku fokuksen säätö 10°- 70° välillä, joten valokeilaa voidaan säätää leveäksi lähityöskentelyyn tai tarvittaessa myös erittäin kapeaksi pitkille etäisyyksille.
- Valo-osaa voidaan tarvittaessa kallistaa 0° - 85° välillä osoittamaan suoraan alaspäin, jolloin liikkuminen helpottuu epätasaisella alustalla.
- Valo-osa voidaan myös lukita kohtisuoraan, jolloin valo osoittaa työskennellessä aina oikeaan suuntaa.
- Valaisimessa on käyttökytkimen lukitustoiminto, joka takaa sen, että valaisinta säilytettäessä esim. taskussa se ei käynnisty vahingossa itsekseen.
- Valaisimen erikoismuovista valmistettu akkukotelo on erittäin turvallinen, lisäksi akkukotelon kansi on laadukasta, mutta pehmeää kumia, joten se on miellyttävä avata ja on erinomaisesti kulutusta kestävä.
- Päivitettyyn Li-Po akkuun on integroitu Micro USB-latauspistoke, jolloin valaisinta ei tarvitse jättää lataukseen vaan lisäakulla valaisinta on mahdollista käyttää koko työpäivän ajan.
- Uusi Li-Po akku on erittäin turvallinen ladata sekä käyttää ja latausaikakin on vain 1h 50min. (80%) – 2h 35min.(100%).
- Valaisimen mukana toimitettavan pääpannan sisäpinnassa on silikonia, jolloin valaisin pysyy tukevasti niin päässä kuin suojakypärässäkin.
Virtalähde 0827809625 ei sisälly toimitukseen.
2 vuoden takuu
Tiedot(X)
Valoteho | 180 lm |
Valoteho (lm) vähint./enint. | 6 / 650 lm |
Tarkennettavissa | Kyllä |
Valaisualue | 210 m |
Valaisualue vähint./enint. | 1 / 210 m |
Paloaika vähint./enint. | 1,75-100 h |
Latausaika | 2 h |
IP-suojausluokka | IP X4 |
Nimellisjännite | 3,7 V |
Akun/pariston kapasiteetti | 1400 mAh |
Akku-/paristotyyppi | Litium-polymeeri |
Liitäntätyyppi | USB, Mikro-USB |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -20 – 50 °C |
Latauslämpötila vähint./enint. | 0 – +60 °C |
Materiaali | Alumiini/muovi |
Liittimen, pistokkeen tyyppi | C |
PÄÄPANTA SILIKONIA SUPRABEAM OTSAVALOON
LATAUSADAPTERI SUPRABEAM USB 230V
LATAUSJOHTO USB MICRO/C USB LIITTIMILLÄ
AKKU SUPRABEAM V3AIR LADATTAVA LI-PO USB
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!