Ladattava taskulamppu Suprabeam Q2XR Led
Akkukäyttöinen LED-taskulamppu, Suprabeam Q2XR
TASKULAMPPU SUPRABEAM Q2XR LED LADATTAVA
Tuotenro 0827806236
EAN 5704049909151
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Suprabeam Q2XR on tehokas akkukäyttöinen LED-taskulamppu, jossa on vaikuttavat 800 lumenin valoteho ja portaaton himmennys. Valaisimen runko on valmistettu kestävästä anodisoidusta alumiinista ja sen valokeilaa voi säätää helposti liu'uttamalla. USB-C portin kautta ladattava taskulamppu on kätevä ja turvallinen valinta. Lampussa on strobo-ominaisuus, joka lisää sen monipuolisuutta. Toimitukseen sisältyy akku, USB-C kaapeli ja käyttöohjeet, joten se on heti valmis käyttöön.
- Valoteho 800 lumenia
- Portaaton himmennys
- Lataus USB-C portin kautta
- Runko anodisoitu, kova alumiini
- Valokeilan säätö valaisinosaa liu’uttamalla
- Lampussa myös strobo -ominaisuus
- Toimitussisältö: valaisin, akku, USB-C kaapeli, käyttöohje
2 vuoden takuu
Tiedot(X)
Valoteho | 800 lm |
Latausaika | 160 min |
IP-suojausluokka | IP X4 |
Akku-/paristotyyppi | Litium-polymeeri |
Nimellisjännite | 3,7 V |
Akun/pariston kapasiteetti | 1100 mAh |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -20 – 50 °C |
Latauslämpötila vähint./enint. | -0 – 45 °C |
Liittimen, pistokkeen tyyppi | C |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!