Ladattava työvalaisin ERGOPOWER FLAP
Akkukäyttöinen LED-työvalaisin ERGOPOWER FLAP
TYÖMAAVALO ERGOPOWER FLAP
Tuotenro 0827981000
EAN 4099618364990
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Viisi eri värilämpötilaa - sopii lähes kaikkiin käyttökohteisiin
- Litium-ioniakun ja sisäänrakennetun ylikuormitussuojan ansiosta valaisinta voidaan käyttää latauksen aikana
- Neljä valaisuasetusta (muistitoiminto): 10 % (600 lm / 16 h), 20 % (1200 lm / 8 h), 40 % (2400 lm / 4 h) ja 100 % (6000 lm / 2 h)
- Viisi värilämpötilaa: 2 700 K, 3 500 K, 4 500 K, 5 500 K ja 6 500 K
- Valaisinpäätä voidaan kääntää 90 astetta ja kiertää 330 astetta
- Jäljellä olevan kapasiteetin/varaustilan näyttö
- Jalustan vähimmäis-/enimmäiskorkeus: 1,20 - 2,24 m
- Aikaa säästävä pikalukitusjärjestelmä
- Kevyt mutta kestävä
- Varustettu kantokahvalla, joka helpottaa kuljetusta
- Toimitussisältö: ERGOPOWER FLAP, jalusta, virtalähde ja liitäntäjohto (5 m)
Verkkovirtaan (AC-tila) latauskaapelilla kytkettynä käytettävissä on vain kaksi kirkkaustasoa (1200 luumenia ja 600 luumenia).
Jos kallistuskulma on yli 9°, valaisin on kiinnitettävä lattiaan ruuveilla tai nauloilla.
Tiedot(X)
Sopii sisä- ja ulkokäyttöön; käyttö vain kuivissa tiloissa tai sisätiloissa, kun kytketty sähköverkkoon (IP20).
Valoteho (lm) vähint./enint. | 600 / 6000 lm |
Paloaika vähint./enint. | 2-16 h |
Latausaika | 5,5 h |
Iskunkestävyys | IK07 |
IP-suojausluokka, valaisin | IP 65 |
IP-suojausluokka, laturi | IP 20 |
Nimellisjännite | 14,8 V |
Akun/pariston kapasiteetti | 5200 mAh |
Akku-/paristotyyppi | Li-Ion |
Suojausluokka, valaisin | Suojausluokka III / vaaraton pienoisjännite |
Suojausluokka, laturi | Suojausluokka II / suojaeristys |
Latausjännite vähint./enint. | 100-240 V/AC |
Taajuus vähint./enint. | 50 / 60 Hz |
Teho | 45 W |
Johdon/kaapelin pituus | 5 m |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -10 – 40 °C |
Latauslämpötila vähint./enint. | 0 – 30 °C |
Leveys x korkeus x syvyys | 142 x 1200 x 142 mm |
Liittimen, pistokkeen tyyppi | C |
Energiatehokkuusluokka | E |
LED-lamppujen määrä | 288 KPL |
Materiaali | Muovi/alumiini |
Väri | Musta, Harmaa, Punainen |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!