Lämmönsuojakäsine Ansell Crusader Flex® 42-474
Lämmönsuojakäsine Ansell Crusader 42-474
ANSELL ACTIVARMR CRUSADER 42-474 9
Tuotenro 1931008056
EAN 4046777282993
-
Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Jos haluat tarkastella Würth Oy-liikkeen varastotilannetta, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksillasi.
Jos sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelumme numeroon 010 308 6700.
Haluatko rekisteröityä verkkokaupan käyttäjäksi?
Ole hyvä ja siirry eShopissa olevalle rekisteröitymissivulle.
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Soveltuu kuumien esineiden hetkelliseen käsittelyyn jopa 250 °C:seen asti
- Tehokas suoja viiltoja, hiertymiä ja muita pieniä vammoja vastaan
- Parannettu otepito kuivilla ja öljyisillä pinnoilla
- Mukavat ja joustavat: Hikeä imevä kuitukangasvuori
Tuotetiedot
Tiedot(X)
Käyttöalue
- Kumirenkaiden, -hihnojen ja -profiilien poistaminen vulkanointikoneesta, vulkanointi, kalanterointi jne.
- Kuumien valuosien ja puulevyjen käsittely
- Kuuman lasin käsittely
- Steriloitujen tuotteiden poistaminen autoklaaveista
Koko | 9 |
Standardit | EN 388 |
Kategoria | III |
Materiaali | Nitriili |
Väri | Harmaa |