Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lämmönsuojakäsine GTAD/M

Lämmönsuojakäsine, GTAD/M
LÄMMÖNSUOJAKÄSINE GTAD/M 9

Tuotenro 0899452145

EAN 4053479966663

-
Lämmönsuojakäsine GTAD/M

Tuotenro 0899452145
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
100% Para-Aramidista valmistetut kuuman- ja viillonkestävätkäsineet

Lämmönsuojakäsine GTAD/M (0504091304) on suunniteltu tarjoamaan korkeaa suojaa vaativissa olosuhteissa. Sen saumaton käsineosa on valmistettu 100% Para-Aramidista ja villaneulosvuorella, mikä varmistaa viiltosuojan ja lämmöneristyksen. Lisäksi käsineessä on pitkä 13 cm ranneke tulenkestävästä puuvillacanvasta. Käsine suojaa kontaktilämmöltä jopa +350°C asti.



  • Saumaton käsineosa on 100% Para-Aramidia paksulla 100% villaneulosvuorella.

  • Pitkä 13 cm ranneke on tulenkestävää puuvillacanvasta.

  • Viiltosuojaluokka 4

  • Kontaktilämmönkesto +350°C.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Koko

9

Neuletiheys

7

Standardit

EN 388, EN 407

Kategoria

II

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot