Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lämmönsuojakäsine TIGERFLEX H-130

Lämmönsuojakäsine, TIGERFLEX H-130
LÄMMÖNSUOJAKÄSINE TIGERFLEX H-130 XL

Tuotenro 0899407320

EAN 4099618434471

-
Lämmönsuojakäsine TIGERFLEX H-130

Tuotenro 0899407320
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
Kuumuutta kestävä, vahva työkäsine, alkuperäinen TIGERFLEX-malli, erinomainen myös grillauksen ystäville

TIGERFLEX-lämmönsuojakäsine


  • Suojaa luotettavasti korkeilta lämpötiloilta, hetkellisesti jopa 350 °C

  • Työhön ja vapaa-aikaan: voidaan käyttää myös grillikäsineenä

  • Kaksikerroksinen neulottu erikoismateriaali lämmönkestävällä luistamattomalla silikonipinnoitteella, TIGERFLEX-malli

  • Erinomainen viiltosuojaus ja mekaanisen kulutuksen kestävyys


Alkuperäinen TIGERFLEX-pinnoite


  • Erinomainen otepito ja optimaalinen mekaaninen kestävyys

  • Ainutlaatuinen pintakuvio

  • Yhdistää toiminnallisuuden ja muotoilun
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Kuumien ja teräväreunaisten kappaleiden käsittelemiseen

  • Auto- ja hyötyajoneuvoalan töihin, esimerkiksi pakokaasujärjestelmien käsittelyyn

  • Muovi-, metalliteollisuuteen, metallin työstöön, teräs- ja lasiteollisuuteen

  • Huolettomaan grillaukseen

Koko

XL

Materiaali, vuori / pohjamateriaali

Polyesteri/puuvilla

Standardit

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020

Kategoria

II

Materiaali

Aramidikuitu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot