Lämpökamera Fluke PTI120
Lämpökamera Fluke PTi120
LÄMPÖKAMERA FLUKE PTI120
Tuotenro 9501002936
EAN 0095969906241
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Fluke PTi120 on taskukokoinen lämpökamera, joka tekee vianhausta helppoa 3,5 tuuman kosketusnäytön avulla. Sen laaja lämpötilan mittausalue (-20...+400 °C) mahdollistaa monipuolisen käytön erilaisissa olosuhteissa. Lämpökamera tuottaa tarkat lämpökuvat 120 x 90 resoluutiolla ja kestää pudotuksen yhden metrin korkeudelta, mikä tekee siitä luotettavan ja kestävän työkalun vikojen paikantamiseen. Lisäksi Fluke PTi120:ssä on kätevä Fluke Connect -toiminto, joka helpottaa lämpökuvien järjestämistä ja arkistointia. Tämä lämpökamera on ihanteellinen valinta ammattilaisille, jotka arvostavat käyttömukavuutta ja tehokkuutta työssään.
- Fluke PTi120 -taskukokoinen lämpökamera
- 3,5 tuuman kosketusnäyttö mahdollistaa helpon vianhaun
- Lämpötilan mittausalue –20...+400 °C
- Täysin radiometrinen lämpökamera tuottaa lämpökuvat 120 x 90 (10 800 pikseliä) resoluutiolla
- Kestää pudotuksen yhden (1m) metrin korkeudelta
- IP54
- Kuusi väripalettia
- Sisäinen ladattava litiumioniakku
- Järjestä ja arkistoi lämpökuvat automaattisesti Fluke Connect -kohteidenmerkintätoiminnolla
- 3,5 tuuman LCD-kosketusnäytössä on IR-Fusion™-ominaisuus, joka helpottaa vikojen paikantamista yhdistämällä digikuvan ja lämpökuvan. Säädä asetusta liu'uttamalla sormea näytöllä
Toimitusmyynti
Kalibrointi - tuotekoodi 9998 257
2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Lämpötilan mittausalue vähint./enint. | -20 – 400 °C |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -10 – 50 °C |
Pituus x leveys x korkeus | 25 x 127 x 89 mm |
Akun/pariston nimitys, tyyppi | Li-ion |
Akku-/paristotyyppi | Li-Ion |
Akkujen / paristojen määrä | 1 KPL |