Lämpöpaperi Digitaalisille ajopiirtureille
Lämpöpaperi digitaalisille ajopiirtureille
TERMOPAPERI DIGIPIIRTUREIHIN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
EU:n asetuksen 432/2004 liitteen 1B mukainen korkealaatuinen lämpöpaperi
Hylsytön rulla suojaa ajopiirturin sisäpuolta ja estää lisäjätteen syntymisen
Merkki rullan loppumisesta viimeisten 50 cm kohdalla
Jokainen rulla on yksittäispakattu erikoiskalvoon
Normaaleissa säilytysolosuhteissa paperi on luettavissa ja tulostettavissa 10 vuoden ajan
Suuri kestävyys seuraaville:
- Kuumuus
- Kosteus
- Valo
- Vesi
- Öljy
- Bensiini ja diesel
- Rasva
- Pehmennin
- Alkoholi
- Puhdistusaineet ja hoitotuotteet
Würthin lämpöpaperin edut:
- Kaikkiin hyväksyttyihin digitaalisiin ajopiirtureihin sopiva tulostuspaperi
- Useiden hyötyajoneuvojen valmistajien ja valvontalaitteiden valmistajien hyväksymä
Tiedot(X)
Hyväksynnät digitaalisille ajopiirtureille:
- Siemens VDO: el:84, DTCO 1381
- Actia: E2:25, 30, 29, Smar-Tach STD, Smar-Tach STD II, Smar-Tach ADR
- Stoneridge: e5:0002, SE5000
- Eskon: el:200, EFAS-3
Ulkohalkaisija | 28 mm |
Leveys | 57,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 8 m |
Lämmönkestävyys enint. | 90 °C |