Lämpötila-anturi K-tyyppi TR-700
Lämpötila-anturi, K-tyyppi, TR-700
LÄMPÖTILA-ANTURI TRIFITEK K-TYYPIN NESTE
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Luotettava ja tarkka K-tyypin lämpötila-anturi nesteiden lämpötilojen mittaamiseen. Sen mittausalue on laaja -50...+700°C ja tarkkuus ±2 %. Anturikaapelin pituus on 175 cm, anturin pituus 160 mm ja anturin halkaisija 3 mm.
- Nesteiden lämpötilojen mittaamiseen
- Mittausalue: -50...+700°C
- Tarkkuus: ±2%
- Anturikaapelin pituus: 175 cm
- Anturin pituus: 160 mm
- Anturin Ø: 3 mm
Tiedot(X)
Lämpötilan mittausalue vähint./enint. (10) | -50 – 700 °C |
Tuotteen paino (20) | 88 g |
Lämpötilan mittausalue vähint. (30) | -50 °C |
Lämpötilan mittausalue enint. (40) | 700 °C |
Mittaustarkkuus (50) | +/- 2 % |