Läpinäkyvä yksinapainen jännitetesteri
Yksinapainen jännitetesteri, läpinäkyvä
JÄNNITEKYNÄ (120-250VAC)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Täysi turvaeristys
- Valmistettu Saksassa
Standardin DIN VDE 0680-6:1977-04 mukainen
Tiedot(X)
Kärjen/pään paksuus x kärjen/pään leveys | 0,5 x 3 mm |
Pituus: Varsi, kara, terä | 65 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 140 mm |
Malli | Kiinnitysklipsillä |
Näyttö, lukema | Hehkulamppu |
Jännitealue (vaihtovirta) vähintään/enintään | 120-250 V/AC |
Ylijännitesuojaluokka | CAT III / 300 V |
Materiaali, kahva | SAN |
Materiaali, varsi/terä | C60 teräs |
Pinnoite, varsi/terä | Sinkitty |
Väri | Läpinäkyvä, Punainen |