Läpivientikumisarja 200 osaa järjestelmäsalkussa 4.4.1
Kaapelin läpivientikumi, 200 kpl, salkussa
LÄPIVIENTIKUMISARJA200 KPL
Tuotenro 5964056100
EAN 4046777885637
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sisältö:
- 20 kaapelin läpivientikumia 10 x 12 x 18
- 25 kaapelin läpivientikumia 6 x 9 x 11
- 25 kaapelin läpivientikumia 4 x 6 x 9
- 20 kaapelin läpivientikumia 6 x 10 x 14
- 20 kaapelin läpivientikumia 8 x 11 x 16
- 10 kaapelin läpivientikumia 10 x 14 x 18
- 10 kaapelin läpivientikumia 12 x 17 x 20
- 25 kaapelin läpivientikumia 6 x 10 x 13
- 20 kaapelin läpivientikumia 9 x 11 x 16
- 10 kaapelin läpivientikumia 12 x 20 x 24
- 10 kaapelin läpivientikumia 16 x 24 x 30
- 5 kaapelin läpivientikumia 21 x 31 x 38
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 200 KPL |
Materiaali | Eteenipropeenidieenikumi EPDM |
ISO | 3302 |
Väri | Musta |